咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 类型A
商品编号
303037
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 类型A
商品编号:303037
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3 / 18000 rpm。类型 A。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 ? 308806。专用扳手,编号 309840。
技术参数
固定器
BT 50 A = 100
标准
DIN 6357
径向跳动精度
≤ 5?m
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
刀柄标准
JIS B6339
切削加工策略
HPC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加