咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
同步工具头 适用于 ER25
商品编号
338185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:同步工具头 适用于 ER25
商品编号:338185
适用于

ER 同步支座,编号 338180。
技术说明

  • 在带同步主轴的机器上进行螺纹钻制或成型。
  • 最小长度补偿:+0.5mm / -0.2 mm。
  • 补偿同步错误,进而改进了螺纹质量,提高了使用寿命。
  • 适用于符合 ISO 15488 (DIN 6499) 的夹头支座和受驱动的工具。
  • 适用于左旋和右旋螺纹。

技术说明
Advertisement
  • 最小长度补偿:+0.5mm / -0.2 mm。
  • 补偿同步错误,进而改进了螺纹质量,提高了使用寿命。

技术参数
直径 D2
19mm
内冷式
是的,最高压力 50 bar
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加