咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体钻头的刀架 类型 ADB
商品编号
301287
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体钻头的刀架 类型 ADB
商品编号:301287
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308600 ? 308806;AB 夹紧扳手编号 308820 – 308835;备用螺栓,编号 309907、309908。
Hedgehog text
WSP 钻头
夹头
经过研磨的接触面
类型 ADB
应用

用于安装所有符合 DIN 6595 第 1 部分要求的整体钻头。
适用于

所有带有圆柱柄的可转位钻头,符合 DIN 6595 第 1 部分。
技术说明

  • 螺纹销与整体钻头内的沉头位置偏移 0.4 mm。
  • 拧紧时,加大的接触直径在接触面上夹紧。
  • 由此改善了支撑,从而可实现更高的进给量。
  • 因采用 3 ?m 平面磨削接触面,而具有高同心度
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 50
型式
ADB
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加