咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 圆锥形
商品编号
307044
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 圆锥形
商品编号:307044
可选附件

加长杆(编号 301358),缩径件(编号 301359),冷却剂管(编号 309880),套筒扳手(编号 309890)。
应用

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。
提示

Densimet 拧装铣刀用刀柄以及整体硬质合金延长杆,编号 301373 ? 301379 和编号 301362 ? 301368。
技术说明

锥形结构。
带有巴鲁夫芯片安装孔。
技术参数
固定器
HSK-A 63
刀柄标准
DIN 69893
径向跳动精度
≤ 3?m
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加