咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧筒夹刀柄 类型 AD
商品编号
300555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧筒夹刀柄 类型 AD
商品编号:300555
供货范围

包括装夹螺母。
应用

用来装夹带有圆柱形刀柄的刀具,配合弹簧夹套(DIN 6499 ? 类型 A 和 B)。
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308600 ? 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300,ER 弹簧夹头,编号 308901 ? 309449,ER 锁紧螺母,编号 309615(用于密封圈),密封圈,编号 309625 ? 309645(用于编号 309615)。
技术说明

内外锥面经过研磨加工。带有巴鲁夫芯片孔。
HOLEX ?
HOLEX 精密夹紧螺母经过调平(G6.3 / 18000 rpm,所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3 / 18000 rpm)。
技术参数
固定器
SK 50A = 70
型式
AD
径向跳动精度
≤ 3?m
切削加工策略
HSC
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加