咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用直锯条 用于 Kasto
商品编号
171650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用直锯条 用于 Kasto
商品编号:171650
提示

尤其适合 Kasto 锯切设备(夹紧孔距锯齿边缘 38 mm)。
重要:必须仔细阅读锯条附带的使用提示。
KOMET HSS 直锯条:其它结构的锯条,例如:VP 7(7° 锯切前角,Vario 齿距)以及 P 13(13 ° 锯切前角 − 专门用于不锈钢锯切),可根据需求订货,交货期短。
技术说明

KOMET 双金属 − 锯条齿尖由高速钢 HSS-M3 制成,锯条背为弹簧钢质。适应高切割速度和进给力度。抗断裂性能可确保极高的作业场所安全性。
技术参数
刀具材料
Ko-Bi3
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加