咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号
205551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号:205551
优点

刀具几何结构使切屑紧紧卷起,并通过平浅的排屑槽排出。因此,刀具始终极其稳定。得益于宽大的端面内凹角度,可实现达 10° 的进刀角度。
应用

适用于粗加工,特别适合于满槽加工。
技术说明

具有新颖的波纹刃型,针对更高的进给速度进行了优化。通过轻微的边缘倒圆改进了切削刃保护。通过使用超细晶粒基体实现了极大的弯曲断裂强度。
在深度最大 2×D 时能实现高达 0.1 mm 的每齿进给量(在满槽中)。
内冷却孔,利于排屑。
技术参数
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
铣削轮廓面
NR
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
刀具材料
VHM
内冷式
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加