咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗套装 ? 9.75?101.1 mm
商品编号
237515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精镗套装 ? 9.75?101.1 mm
商品编号:237515
备件

适用于编号 237630 – 237642:转位刀片装夹螺钉编号 219830。
适用于编号 237645;237531;237532:转位刀片装夹螺钉编号 219805。
技术说明

数字主轴头编号 237516、数字显示单元编号 237601 以及位于工具箱中的镗杆和配件。
适用于柄部直径为 16 mm 的镗刀和转位刀片架。可用适配器和最大直径为 152.1 mm 的 WSP 支架进行扩展。进给精度为 0.01 mm /通过游标在直径中可以达到 0.002 mm。
通过数字显示单元可以在直径中达到 0.001 mm。

镗杆带有配套的 ISO 转位刀片型号 Cc..0602.
转位刀片架带有配套的 ISO 转位刀片型号 CC..09T3.
推荐

最好带有转位刀片编号 237695 - 237698。
提示

带适配器的转位刀片架(编号 237531;237532;237534)用于扩展到最大 152.1 mm 的直径范围:单个产品请参见精密心轴套装 237512。
技术参数
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加