首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
清洁用品
清洁设备
清洁设备
端铰刀 H7
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
端铰刀 H7
商品编号
162825
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
清洁设备
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Samoa-Hallbauer
Feinmess Suhl
最近浏览
清空
安全吊带 3M? DBI-SALA? Delta? 1112909
¥0.00 元
起
端铰刀 H7
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:端铰刀 H7
商品编号:162825
应用
用于生成精确对准的连续孔。适合具有极高的钻孔平直度要求。铰孔直达孔底以及铰出通孔。
技术说明
端面切削的机用铰刀可实现极其
精确的净尺寸精度。
端切面经过优化
,能够
精确对准
所生成的钻孔。采用直槽设计,
排屑槽长
,优化排屑效果。
提示
可配置的铰刀,直径范围为 2,200 至 12,220 mm,可自由选择配合件,使用编号 162830 订购。
技术参数
内冷式
否
标准
工厂标准
刀柄
圆柱形刀柄,带 e9
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
应用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订