咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号
203124
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号:203124
应用

专门用于铣削钛和钛合金。
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯部强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
提示

h最大: 表格中所列的数值为最大值。
ae 最大:= 0.04 × D,适用于 TPC 加工。
技术参数
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.04×D
标准
工厂标准
刀柄公差
h5
内冷式
切削加工策略
TPC
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm?
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加