咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属带锯条
金属带锯条
商品编号
173905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属带锯条
商品编号:173905
技术说明

高性能双金属锯带,带耐磨型 M42 齿刃和增大负载能力的特殊柔性基底材料。
提示

对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见GARANT切削加工手册/编号 110020 R?NTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
订货说明:长度×宽度×厚度(mm)、锯齿角度。
示例:10 件,编号 174000,4870×34×1.1 - 3/4H -10°。
组合啮合 3/4 0° 和 4/6 0° 仅适用于管件和型材!
后继产品用于编号 173900。
描述

组合啮合 0° ? 振摆很小,适用于大截面材料(适用于厚度值最高达 70 mm 的管材和型材、实心材料)。
组合锯齿 10° - 通用型适合加工大尺寸横截面(最小尺寸 50 mm 的实心材料)。
每英寸有 3/4 – 10/14 颗锯齿:组合齿 0°
每英寸有 1.5/2H – 5/6H 颗锯齿:组合齿 10°
技术参数
刀具材料
HSS Co 8
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加