咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金 NC 定心钻 142° 超长螺旋槽
商品编号
121121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金 NC 定心钻 142° 超长螺旋槽
商品编号:121121
应用

顶角 142°,确保后道工序的麻花钻主刃能够切入。
提示

针对实际钻孔直径选择转速(钻头外径不通用)。
规格 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB: 使用 编号 121120 订货。
样式 HE: 使用 编号 121121 + 129100 HE 订货。
技术说明

经过磨削的钻尖位于正中。方便钻进,同时可以确保定心孔的高形状精度。排屑槽短,因而稳固。
超长规格。
技术参数
公差,公称直径
h6
内冷式
涂层
TiAlN
顶角
142degrees
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
应用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加