咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属锯带 34×5090
商品编号
173865
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属锯带 34×5090
商品编号:173865
提示

一根新的锯带的切入:参见 GARANT 切削加工手册,编号 110010 和信息页。
技术说明

GARANT——高性能双金属锯带,带耐磨型 M42 齿刃和增大负载能力的特殊柔性基底材料。
应用

组合齿 0° ? 几乎不会产生震颤,适合加工大尺寸横截面物体(管件、型材,实心材料最大 70 mm)。
组合齿 10° ? 通用型适合加工大尺寸横截面物体(实心材料 50 mm 起)。
普通齿 0° ? 适用于加工小至中等横截面尺寸,啮合长度最大 70 mm。
普通齿 10° ? 适用于加工较大横截面尺寸,啮合长度 50 mm 起。
技术参数
刀具材料
HSS Co 8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加