咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
公制内四方型材拉刀片 直径 d = 5 mm
商品编号
293059
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:公制内四方型材拉刀片 直径 d = 5 mm
商品编号:293059
Advertisement
提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。

应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
适用于

型材拉刀架/编号 293020 – 293079。
技术说明

带 TiN 涂层。
技术参数
L1
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加