咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢扩孔钻 N
商品编号
116620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高速钢扩孔钻 N
商品编号:116620
优点

特别适合用于钻取非圆形孔。可以将未对齐的孔进行补偿。
技术说明

强劲的核心。稳定的麻花钻可更好地导向进入孔中
提示

请注意:
不可低于各个预先钻孔直径(参见表格)。
适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
刀具材料
HSS
型号
N
涂层
没有涂层
刀柄
莫氏锥
内冷式
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加