咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
预调节设备
商品编号
355010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:预调节设备
商品编号:355010
应用

用于在机床/加工岛上测量刀具以及对刀。
可选附件

  • 底柜编号 354767。
  • 缩颈编号 354771、354773、354775、354777、354779。
  • 热敏标签打印机编号 085505 规格尺寸 LW450。
  • 标签编号 085565。
  • 校准销,编号 355105 规格尺寸 90(使用 SK 50 工具时)。
  • 主轴夹紧装置,编号 355102 规格尺寸 1。
  • 刀刃清洁器,编号 354788。
  • 防尘罩,编号 354789 规格尺寸 1。

技术说明

  • 10 英寸触摸屏,附 Windows 10 操作系统。
  • 专注于直观型极简操作。
  • 两个轴 (X / Z) 的微调。
  • 精确的 SK 50 滚针轴承锥体。
  • 压缩空气接口,最小 5 bar。

供货范围

SK 50 滚针轴承锥体,多语言版本的测量软件,3 米螺旋形压缩空气软管,包含 1/4 英寸连接插头。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加