咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧刀柄 类型 AD
商品编号
302767
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧刀柄 类型 AD
商品编号:302767
供货范围

包括 ER 夹紧螺母。
应用

用于在符合 DIN 6499 标准类型 A 和类型 B 的弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具。
可选附件

ER 弹簧夹套,编号 308881 ? 309434,ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309745 或编号 613300。
拧紧销(AB),编号 308760 ? 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
提示

配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。
技术说明

  • 用于 HSC 的高速平衡锁紧螺母。

  • 所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3/18000 rpm。
  • 高品质精密夹紧螺母。

技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 3?m
固定器
BT 40A = 100
型式
AD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加