咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性夹具
商品编号
358711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磁性夹具
商品编号:358711
应用

提升和松开铁磁性工件的工具。通过冷却剂 (IKZ) 或压缩空气激活磁铁。通过可替换盘的吻合轮廓,把处理工件以符合其形状的方式运输至机器内腔所需的存放位置。

技术说明

  • 经过优化的安全工作流程。
  • 通过移动时 10mm 的压力弹簧安全行程,实现碰撞防护
  • 通过更换可替换盘,个性化工件几何形状可自动分离、运输和脱开。
  • 机器运行时无长时间中断。
  • 优化负荷,实现高经济性。
  • 油雾明显降低污染程度。
  • 实现无人运行。
  • 降低受伤危险。
  • 可用于所有常用的 Weldon 刀柄。

供货范围

包括可替换盘 358716,高度 20 mm。包含弹簧和夹紧螺栓,用于 Weldon 夹头。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加