咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄 类型 AD
商品编号
303760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄 类型 AD
商品编号:303760
应用

带驱动键,用于带有标准纵向槽的铣刀,例如:DIN 841。
支持环,用于带 DIN 1880 十字槽和 DIN 1830 刀头的铣刀。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 ? 308806,专用扳手,编号 309840。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。带有巴鲁夫芯片孔。
供货范围

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。
优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。
技术参数
型式
AD
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6358
径向跳动精度
≤ 5?m
固定器
BT 40 短型
刀柄标准
ISO 7388-2
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
规格
BT-DC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加