咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
真空网格板 文丘里系统
商品编号
384900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:真空网格板 文丘里系统
商品编号:384900
供货范围

止动板,压缩空气软管 ?10 mm (1 m),文丘里喷嘴 (1×)。
密封绳 ?4 mm (10 m)。
优点

低成本入门系统。维护成本低。可立即使用。
应用

用于不使用真空泵进行真空夹紧。
技术说明

高强度铝,阳极氧化钢青色。工作压力 3.5 ? 8 bar。极限真空度约为 80 mbar(92% 真空度)。集成的消音器可降低噪音。高度公差 ± 0.5 mm。
提示

使用文丘里喷嘴时,不推荐使用乳状冷却剂进行加工。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加