咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测试商品--超长麻花钻 FS
商品编号
116250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测试商品--超长麻花钻 FS
商品编号:116250

优点

特种深孔钻。用于加工特别深或者位于很深部位的孔。抛物线型的容屑槽实现了良好的排屑;因此在加工特别深的孔的过程中,可以减少退刀排屑的次数。
提示

配套提供数控钻头编号 112120、112140 和 112170,带 142° 顶尖角,可提升工艺可靠性
技术说明

钻尖经过精密磨削。
特殊的 4 刃后角磨削确保在钻孔中出色导向。排屑槽经过抛光,切削刃经过渗氮处理。
带有 C 型刃磨。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC

技术参数
螺纹升角
38degrees
型号
FS
刀具材料
HSS E
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄
涂层
没有涂层
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加