咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 20×D
商品编号
123890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 20×D
商品编号:123890
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 123885 的导孔钻加工一个至少 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 123885 的导孔钻加工一个最大孔深的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。
技术说明

排屑槽的不等螺距螺旋线实现出色排屑,用于孔洞的导向环和附加导向刃带实现最高精度。通过配合默契的整体系统工具确保最大流程安全性。钻孔达到最大深度,无需副导孔。通过加强芯体明显提升工具稳定性提高单位时间切屑量出色的使用寿命实现高水平的经济钻孔流程。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
内冷式
有,40 巴
顶角
140degrees
最大钻深
20×D
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
需要加工导孔
是,导孔钻
应用
通用
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加