咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“4 合 1”车削和镗削刀具 1.5×D
商品编号
268405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:“4 合 1”车削和镗削刀具 1.5×D
商品编号:268405
应用

1.端面平整车削。
2.钻孔(扩孔和实心钻孔)——平整孔底。
3.内圆径向车削。
4.外圆径向车削。
技术说明

圆柱形刀柄。
提示

  • 选择尽可能大的圆角半径和支架尺寸。
  • 钻孔公差 + 0.15 mm(针对带驱动工具的钻孔流程)。
  • 钻孔超过额定直径时,留有剩余材料。
  • 钻孔时始终使用内冷系统操作(至少 5 bar)。

技术参数
内冷式
应用形式
左向
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加