模块化孔加工
整体锪钻
模块化锪钻
铰刀
整体锪钻
锥度锪钻
平头锪钻
锥度锪钻
精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
商品编号
150393
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
锥度锪钻
平头锪钻
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
最近浏览
清空
精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
¥0.00 元
起
定心设备 C III,无柄,配有木盒
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
商品编号:150393
技术说明
所有锪钻都带有三个切削刃,
径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。
不均等
的特殊几何形状,切削刃经过有针对性的加工。
新开发的 AlTiCN 涂层,
专门用于不锈钢。
柄部
额外带有 3 个夹持面
,适用于 3 爪夹头。
应用
精密锥形锪钻,用来无振纹加工
精确的 90° 圆锪孔。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
刀柄
三装夹面柄部
涂层
AlTiCN
标准
DIN 335 C
锪钻切刃分布
不相同
刀具材料
HSS E
内冷式
否
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订