咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金铰刀 HPC 通孔
商品编号
164420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金铰刀 HPC 通孔
商品编号:164420
应用

适用于通孔钻孔的特殊版本。
技术说明

最新一代的通用 HPC 铰刀,具有优化的切刃刃型和改进的硬质合金基底材料。
超短刀片提高切割值。
通过径向分布的冷却剂出口(直接对准刀片),优化冷却设计。
完全适用于钢和不锈钢。
可靠地加工更高硬度的钢材料(最高 60 HRC)。

适合数控机床使用的规格,直柄直径可以配套标准刀柄,尤其是液压膨胀高精度夹头。
凭借切刃的不均匀分布以及倒圆角宽度特殊设计实现最高径向跳动精度和过程可靠性。
按客户要求进行非标定制。
带有 TiAlN 涂层的直槽规格。
技术参数
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
涂层
TiAlN
内冷式
有,25 bar
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
适用的钻孔类型
针对通孔
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加