咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 27° PPC
商品编号
207544
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 27° PPC
商品编号:207544
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
用于侧壁加工和绕开干扰轮廓。
后继产品用于编号 207528。
技术说明

创新涂层设计,用于加工经过硬化的材料。
高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
公差,公称直径
f8
刀具材料
VHM
内冷式
切削加工策略
PPC
刀柄
DIN 6535 HA h6
横向进给方向
水平
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加