咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
137170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:137170
技术说明

HOLEX Pro Tap 通用丝锥。坚固规格,适合广泛的材料范围。经过优化的 HSS-E 切削材料,附有降低摩擦力的 TiN 涂层。
技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
涂层
TiN
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹升角
40degrees
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加