咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号
139280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号:139280
技术说明

GARANT Master Form Steel:
新一代高性能挤压丝锥专为钢材料应用研发。
  • 经过优化的多边形刃型可降低扭矩。
  • 多层型 HIPIMS 涂层确保耐磨损性高
  • HSS-E-PM 基材实现很高的过程可靠性。

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
技术参数
标准
DIN 2174
涂层
TiAlN
螺纹标准
DIN 13
刀具材料
HSS E PM
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
螺纹种类
MF
螺纹断面角
60degrees
内冷式
锥度导程部分的形状
C
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加