首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
刀架
配件
侧固式刀柄 带冷却通道孔
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号
304319
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
刀架
车床卡盘
车床顶尖
丝锥卡盘
钻夹头
仪器
台虎钳
机械夹具
磁性夹持技术
备件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Bowers GROUP
BOBE
osborn
最近浏览
清空
侧固式刀柄 带冷却通道孔
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号:304319
应用
用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
可选附件
冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
提示
HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
技术说明
带有 Balluff 传感器安装孔。
HSK 功能表面经加工处理。
带
冷却孔
和密封螺纹。
技术参数
切削加工策略
HSC
固定器
HSK-A 63 A = 120
径向跳动精度
≤ 3?m
刀柄标准
ISO 12164-1
冷却通道孔
可封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 20000 rpm 条件下
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订