咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄
组合铣刀刀柄
商品编号
306277
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄
商品编号:306277
应用

用于夹紧套式立铣刀和带有中心通孔和十字键槽的刀头。
供货范围

包括滑键、支持环和铣刀锁紧螺栓(编号 309860)。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;专用扳手,编号 309840;内冷用铣刀锁紧螺栓,编号 309861。
技术说明

带有 Balluff 传感器安装孔。HSK 刀柄的功能表面均经过加工。
动平衡精度 G 6.3,在 20000 min1条件下。
技术参数
固定器
HSK-A 100 A=100
刀柄标准
ISO 12164-1
径向跳动精度
≤ 6?m
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 20000 rpm 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加