咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属带锯片 型材齿
金属带锯片 型材齿
商品编号
174040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属带锯片 型材齿
商品编号:174040
提示

对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见GARANT切削加工手册/编号 110020 R?NTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
订货说明:长度×宽度×厚度(mm)、锯齿角度。
示例:10 件,编号 174000,4870×34×1.1 - 3/4H -10°。
组合啮合 3/4 0° 和 4/6 0° 仅适用于管件和型材!
技术说明

高性能双金属锯带,带有稳定的型材齿正前角。低振动倾向下锯切动作积极,因此锯切过程可实现超低噪音。经过验证的 M42 切齿和特别柔韧的载带提高了背部负荷能力。特别适用于容易产生振动的锯切任务,例如空心和角状型材、支承以及成束和成层切割,但也适用于扁平材料。
技术参数
刀具材料
HSS Co 8
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加