咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 类型 ADB
热胀刀柄 类型 ADB
商品编号
303461
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热胀刀柄 类型 ADB
商品编号:303461
标准

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。
应用

用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 ? 308806;热胀刀柄延长杆,编号 302410 ? 302417;热胀仪 354210 ? 354400。
技术说明

  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm(自直径 6 mm 起)。
  • 规格尺寸 3?5 用于硬质合金,从规格尺寸 6 起,用于高速钢和硬质合金。

技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2
径向跳动精度
≤ 3?m
型式
ADB
切削加工策略
HPC
固定器
BT 50 A = 160
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加