咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
HOLEX Pro Steel 精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
商品编号
150184
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 精密锥形锪钻,带非对称齿和 3 个夹持面 90°
商品编号:150184
应用

高精度锥形锪钻用于无振纹锥形孔的加工。
技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
HOLEX Pro Steel:
  • 加工结果精确,适合手动机器应用。
  • 加工时不会留下颤纹,因为切刃分布极不均匀,可确保表面美观。
  • TiALN 高性能镀层保证了理想的刀具使用寿命。
  • 出色的过程可靠性通过优化的排屑装置实现。
  • 出色的性价比。

柄部额外带有 3 个夹持面,适用于 3 爪夹头。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
标准
DIN 335 C
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS
刀柄
三装夹面柄部
内冷式
锪钻切刃分布
不相同
应用
铝,塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加