咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 BASIC 短型,细长,类型 ADB
液压夹头 BASIC 短型,细长,类型 ADB
商品编号
302053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压夹头 BASIC 短型,细长,类型 ADB
商品编号:302053
应用

用于钻孔,铰孔和精铣。
可选附件

用于直接夹紧的止动螺丝或变径套可按需求供货。
拉钉(AB)/编号 308600 ? 308806,AB 夹紧扳手/编号 308810 – 308830,规格尺寸 12;20;32:中间衬套/编号 302135 – 302180。
技术说明

  • 同心度 ≤ 3 ?m。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • 冷却液压力最高 80 bar。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
SK 50
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3?m
刀柄标准
ISO 7388-1
内冷式
有,最高 80?bar
切削加工策略
HSC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加