咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔
面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
306557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:306557
应用

用于夹紧圆筒型端面铣刀和刀头。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;特种扳手,编号?309840。
技术说明

  • 装夹 ? 40,带有 4 个螺纹孔用于装夹符合 DIN?2079 标准的刀头。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • HSK 功能表面经加工处理。

带有冷却通道孔。
技术参数
径向跳动精度
≤ 6?m
固定器
HSK-A 63 A = 100
刀柄标准
ISO 12164-1
切削加工策略
HPC
冷却通道孔
不能封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加