咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 减振,带冷却通道孔
热涨刀柄 减振,带冷却通道孔
商品编号
302216
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 减振,带冷却通道孔
商品编号:302216
优点

  • 减振。
  • 改进了工件表面质量。
  • 优化工具使用寿命。
  • 提高了过程可靠性。
  • 表面经过抛光,减少腐蚀倾向。

可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308600 – 308800。
AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
热涨夹头加长件,编号 302410 – 302419。
热胀仪,配件编号 354210 – 354450。
平衡螺栓套装,编号 309906,规格尺寸 180。
应用

用于夹装带有圆柱形柄部(柄部公差 h6)的刀具。适用于感应式、接触式和高温空气式热缩机。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 整合的刀具长度设置器。
  • 用于高速钢刀具和整体硬质合金刀具。
  • 柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 带有冷却通道孔和可以封闭的螺纹。
  • 带有螺纹孔,用于平衡螺钉。
  • 加强设计或轮廓。
  • 表面经过抛光。
  • 在热涨夹头基体内专门安装硬质合金芯体。

技术参数
震动
减震
固定器
SK 50A = 160
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 3?m
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
ADB
刀柄标准
ISO 7388-1
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加