咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于自动悬架 XP80Z 的转接板
适用于自动悬架 XP80Z 的转接板
商品编号
360168
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于自动悬架 XP80Z 的转接板
商品编号:360168
应用

用于使中心距为 52 mm 的夹具匹配中心距 80 mm
供货范围

4 个固定螺栓,4 个螺纹销 M8 和 2 个定位套
可选附件

4× 夹持螺栓/编号 360025 12M10/90 或 1× 360025 规格尺寸 18M12 或规格尺寸 18M12/138。
提示

兼容于所有制造商的、具有中心距 52 mm 的夹具。
适用于

悬架/编号 360164,Xtric/编号 363000 规格 50 和 80。
技术说明

经过阳极氧化处理的黑色铝材。侧面抓槽 8×6 mm,包括中间用于自动化应用的定位孔。用于卡盘规格尺寸 120 和 138 的分度孔。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加