首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
GARANT 可转位刀片铣刀
锥度锪钻
平头锪钻
XNEX 040308
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
XNEX 040308
商品编号
215195
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
GARANT 可转位刀片铣刀
可转位刀片铣削加工
WP 钻头
Komet 可转位刀片
GARANT 可转位刀片车削
GARANT 可转位刀片车削
GARANT 可转位刀片车削
滚花工具
备件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
KYOCERA
最近浏览
清空
XNEX 040308
¥0.00 元
起
六角接杆套筒
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:XNEX 040308
商品编号:215195
提示
应用参考值适用于 a
e
= 0.3×D / a
p
= 2 mm。
技术说明
双面
3 刃可转位刀片。高效切削材料确保
很高的工艺可靠性。
技术参数
最大切割深度 a
p max
2mm
类型
HB7525
USP1
XNEX040308
应用
湿,最小
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订