咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动定心虎钳
商品编号
360134
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动定心虎钳
商品编号:360134
优点

  • 灵活的轻量化设计。
  • 多功能夹头。

应用

非常适用于 5 面加工,非常适用于坯料夹紧。
可选附件

夹爪变型/编号360135 – 360151。
技术说明

定心虎钳,确保了应用的灵活性。
  • 封闭式结构,保证了确定的功能可靠性。
  • 精度高,重复精度达 0.02 mm。
  • 可变中心设置 ± 0.02 mm。
  • 操作方便,卡爪品种齐全。
  • 功能表面经过淬硬加工。
  • 采用工具钢,因而更加稳定,经过瞬时渗氮加工,为表面提供防护。

供货范围

包括套筒扳手套筒/编号 642700 规格尺寸 E12。
包括 4 个夹持螺栓,规格尺寸 90。
适用于

自动托架/编号 360164。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加