咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZeroClamp 卡盘 10012 自锁式
ZeroClamp 卡盘 10012 自锁式
商品编号
360045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ZeroClamp 卡盘 10012 自锁式
商品编号:360045
优点

  • 与现有装置形式兼容。
  • 重复精度 < 2.5 ?m。
  • HSK 原理确保始终无间隙。(空心柄锥体)
  • 预先张紧的的夹紧锥确保了热对称性。它会始终补偿中心距相对于零点的不精确性。
  • 仅需要一种夹持螺栓型号,因此物流简单。
  • 相对于标准卡盘,力量/工作容积大出 30%。夹紧滑块线性横向进给,无需区分快速和夹紧行程。
  • 吹扫功能、涡轮增压功能并且会检索夹紧滑块位置。
  • 无需自由拉栓或中心销,不过用这些拉栓类型也能取得出色的功效。

应用

可单独安装在夹紧装置上。用于加装在现有的底板上,确保更高的保持力。
可选附件

夹持螺栓,编号 360025 规格尺寸 18M12/138、25M16/138 和 18M16/138。
技术说明

  • 需要压缩空气接头 6 bar 用于解锁。
  • 径向补偿 0.1 mm。
  • 螺栓最大进入度 1 mm。
  • 重复精度 < 2.5 ?m。
  • 所有部件均由不生锈或者抗腐蚀的钢材制成。

功能

在滑块区域内开槽的活塞配有同步件,其布置角度为 15°并且会啮合在滑块中。
在活塞冲程运动中,夹紧滑块径向移动并通过 14 个夹紧弹簧的弹力锁紧夹持螺栓。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加