咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MultiMaster MM 500 Plus Top
商品编号
077814
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MultiMaster MM 500 Plus Top
商品编号:077814
技术说明

市场领先的摆动刀具分成三种不同的性能等级(SuperCut、MultiMaster、MultiTalent),新规格带有 Starlock 刀具夹头(改善力传递,工作效率提高达 35%)。
  • 通过摆动运动过程(产生的粉尘少)实现近乎无限的广泛用途(锯切、磨削、刮削、切割、锉刮)。
  • 无级电子转速调节功能确保最佳作业效果。
  • 通过金属齿轮箱和普遍使用滚珠轴承及滚针轴承,实现最高质量和稳定性。
  • 设计符合人体工程学,带有软质手柄覆面且重量很轻,拥有绝佳的操作体验。

性能强大的 MultiTool 可确保快速的工作进度(拆卸和修整时),带有 30 件用于锯切木材、金属以及切割瓷砖、打磨等作业的配件。
技术说明
Advertisement
MultiMaster − 功率强大的通用型多功能修整机。
  • 运行噪音低。
  • 防振动系统配有自承重式电机(外壳隔离)。
  • 通过摆动运动过程(产生的粉尘少)实现了几乎无限制的广泛用途(锯切、磨削、刮削、切割、锉刮)。
  • QuickIN 快速装夹系统(快速更换刀具,无需扳手)
  • 电子式无级转速调节可出色满足作业需求。
  • 通过金属齿轮箱和普遍使用滚珠轴承及滚针轴承,实现了最高质量和稳定性。
  • 设计符合人机工程学,带有软质抓握衬面且重量较轻,拥有绝佳的操作体验。

供货范围

30 件套配件套装,1× 抽排工装,1× 塑料工具箱。
30 件套配件套装包括:1× E-Cut Long-Life 锯条 (10 mm),2× E-Cut Long-Life 锯条 (35 mm),2× E-Cut Long-Life 锯条 (65 mm),1× E-Cut Carbide Pro 锯条 (32 mm),1× 硬质合金锯条 (⌀ 75),1× 硬质合金锉刀(三角形),1× 刮铲,1× 带孔研磨板,各 1× 带孔打磨片 (K60, K80, K120, K180)。
技术参数
包装
运输箱
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加