咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
字带盒 12 mm×7 m 聚酯
商品编号
085520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:字带盒 12 mm×7 m 聚酯
商品编号:085520
技术说明

防水且且可以揭下的标签带 D1 配套用于标签打印机,编号 085500。
适用于

Dymo 标签机编号 085500。
提示

更多标签参见在线商店。
技术参数
型号
D1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加