咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金高精度铣刀
商品编号
203530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金高精度铣刀
商品编号:203530
技术说明

带有至少 6 条刀刃,因而特别稳定,并且加工时噪音也特别小。偏心铲背。
朝刀柄方向收窄最多 0.003 mm。

特别精确的锥度,公差达到 µm 等级,这样一来,就可以在方肩铣削时,加工出精确的 90° 角和平面平行的表面。
对角度精度有极高的要求。
由于经过偏心铲背加工,因此切削刃边的倒角不确定。
应用

用于轮廓铣削精加工。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边
内冷式
涂层
TiAlN
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
铣削应用
高精度 90° 整体铣削
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
应用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加