首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
气动工具
气动扳手
气动直磨机
气动角磨机
气动砂带机
气动雕刻笔
吹气枪及其配件
气钻
气动砂磨机
气动起子
其他气动工具相关
吹气枪及其配件
管状和静音喷嘴套装
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
管状和静音喷嘴套装
商品编号
080257
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Grit by Fein
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
气动扳手
气动直磨机
气动角磨机
气动砂带机
气动雕刻笔
吹气枪及其配件
气钻
气动砂磨机
气动起子
其他气动工具相关
同类其他品牌
Grit by Fein
Norbar®
最近浏览
清空
管状和静音喷嘴套装
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:管状和静音喷嘴套装
商品编号:080257
适用于
配件,用于喷枪,编号 080250。
技术说明
橡胶喷嘴适用于敏感的表面。直接配合在管件上。静音喷嘴减小噪音排放。噪声级 82 dB(A)。
供货范围
3× 橡胶喷嘴和 1× 静音喷嘴。
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订