咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
接线板,带过压防护
商品编号
081163
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:接线板,带过压防护
商品编号:081163
技术说明

带有发光安全开关和旋转 45° 的插座。3500 W(16 A)额定功率。
不易破碎的壳体,电线位于采取了防护措施的开关的另一端,方便操作,另外还配有额外的悬挂机构。
过压防护(13000 A)能够避免所连接的设备因电压过高而发生失效。
技术参数
电缆结构
3G1.5
电缆等级
H05VV-F
条长
630mm
线缆长度
2.5m
插座数量
8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加