咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料电缆卷筒配套适用于 F、B、PL 和 CZ
商品编号
081138
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料电缆卷筒配套适用于 F、B、PL 和 CZ
商品编号:081138
技术说明

Hedi® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。
坚固的电缆卷盘,由抗冲击塑料制成,具有过热防护
  • 400 V 16 A CEE 输入插头。
  • 400 V 16 A CEE 输出插座,带自动关闭式盖板。
  • 两个 250 V 标准 Schuko 插座,带自动关闭式盖板。
  • 导线横截面 2.5 mm。
可以在潮湿的室内和室外环境中持续使用。
带有 250 V 插座,用于法、英、波兰、捷克这些国家地区。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加