咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺钉取出器套装,16 件套带有麻花钻和金属盒
商品编号
082880
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺钉取出器套装,16 件套带有麻花钻和金属盒
商品编号:082880
应用

用于提取损坏的或被折断的左旋或右旋螺丝,尺寸为 M4 − M16。
内容

8 支旋出器(6 角 2;2.5;3;4;5;6;8;10 mm),8 根麻花钻(直径 2.3;2.8;3.4;4.5;5.7;6.8;9;11 mm),整套存放在带有泡沫衬垫的塑料盒内。
技术说明

通过所带的钻头预先钻孔,然后插入螺丝提取器,立即推动梅花扳手取出而不会卷边。
采用韧性好的铬钒钼钢的取出器,高速钢材质的特种钻头,经过磨光加工。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加