咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全电缆电缆卷盘
商品编号
081192
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全电缆电缆卷盘
商品编号:081192
应用

改进的人体工程学设计,能够抵消拉应力,同时还可以确保整洁,避免因地面上的电缆所导致的事故或者人身伤害。
技术说明

电缆卷盘,带有具有导向作用的抽出和收回自动机构,多重锁定功能。高强度的封闭式塑料外壳。过热防护,坚固耐用的 H07RN-F 氯丁橡胶电缆,带有接头。
方便的壁挂或天花板安装,可以进行 180° 的摆转。
提示

弹簧回动的软管卷盘,请见编号 080078,080079 和 080076。
技术参数
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加