咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载基础货架,带 2 根框柱
商品编号
993000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:重载基础货架,带 2 根框柱
商品编号:993000
应用

可以配套安装抽出式搁板(编号 993101;993111)以及侧壁板(编号 993260;993270)、翼门(编号 993321;993331)和电动卷帘门(编号 993310 ? 993316)。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

  • 为了安全,货架的底板必须用合适的紧固件锚固在地面上。
  • 为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。

技术说明

框柱采用 C 型钢,100 mm 宽。带有悬挂安装孔,间隔 50 mm,用来悬挂安装抽出式搁板。带有锁杆(单独抽出锁止),顶板和背壁板(2 部分组成)。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽拉装置
脱出锁止
内侧柜体承重量
4000kg
托盘入库方式
托盘纵向入库
宽度
1120mm
有效宽度
920mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加