咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台面夹单件
商品编号
967400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:台面夹单件
商品编号:967400
应用

用于夹紧在工作台板上。
适用于

平行台虎钳“Heuer-Front”,编号 967350 规格尺寸 100 / 967460 规格尺寸 120。对于平行台虎钳“Heuer Compact”,使用卡箍,编号 967400 规格尺寸 100。
技术说明

环箍,适用于 10 – 60 mm 厚度的工作台。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加